曜日別特売

簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]

簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム簡易梱包 USB有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] - エレコム

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。

用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様VCCI:ClassB対応ブラックサイズLサイズ質量(g)約72 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OS(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159159M-K8URBK
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする