曜日別特売

有線キーボード

有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム有線キーボード - エレコム

デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。

用途
極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。
デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
仕様電源方式:USBバスパワー付属品なしブラックサイズフルサイズ質量(g)約563外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)ケーブル長(m)1.5対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XPコネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機インターフェースUSBキー配列日本語109キー保証期間6カ月間キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19キーメンブレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159186TK-FFCM01BK
1,920
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする