リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。
※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本色ブラックサイズLサイズ質量(g)約58 ※電池含まず外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(Android)Android 14、(iOS)iOS 17、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯内容量1個