芝軽粗材
フッ素バンド
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。
材質
フッ素(ETFE)
UL規格
94V-0
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
引張強度(N)
サイズ(mm)
締付力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162607
CV-100ET (100本)
黒
ループ:78
幅3×長さ100×結束径3~20
(推奨)19~39
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162616
CV-100ET(青) (100本)
青
ループ:78
幅3×長さ100×結束径3~20
(推奨)19~39
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162625
CV-150ET (100本)
黒
ループ:137
幅3.7×長さ150×結束径5~35
(推奨)49~78
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162641
CV-150ET(青) (100本)
青
ループ:137
幅3.7×長さ150×結束径5~35
(推奨)49~78
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162650
CV-200ET (100本)
黒
ループ:176
幅4.5×長さ200×結束径5~45
(推奨)68~88
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162659
CV-200ET(青) (100本)
青
ループ:176
幅4.5×長さ200×結束径5~45
(推奨)68~88
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください