曜日別特売

コイルチューブ

コイルチューブ - 芝軽粗材

電線を摩耗から保護します。
プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。

材質ポリエチレン自然色
全8種類を絞り込む
内径(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162501P-2.5 (100m)1箱(100m)2.5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162510P-4 (100m)1箱(100m)4
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162519P-6 (100m)1箱(100m)6
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162528P-9 (50m)1箱(50m)9
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162537P-12 (50m)1箱(50m)12
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162546P-15 (25m)1箱(25m)15
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162555P-20 (25m)1箱(25m)20
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
64162571P-25 (25m)1箱(25m)25
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする