グリップチューブ(カット品)

グリップチューブ(カット品) - 芝軽粗材

電線その他を摩耗から保護します。
取り外しが可能で繰り返し使用でき、スリットを施してあるので曲線部分でも柔軟に装着可能な製品です。

材質ナイロン6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162415GT-9N (2m×30本)1箱(60m)自然色9
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162431GT-9 (2m×30本)1箱(60m)9
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162440GT-15N (2m×20本)1箱(40m)自然色15
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162449GT-15 (2m×20本)1箱(40m)15
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162458GT-20N (2m×15本)1箱(30m)自然色20
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162467GT-20 (2m×15本)1箱(30m)20
オープン
14,980
16,478(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162476GT-25N (2m×10本)1箱(20m)自然色25
オープン
11,980
13,178(税込)
49日以内出荷
返品不可
64162485GT-25 (2m×10本)1箱(20m)25
オープン
11,980
13,178(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする