曜日別特売

チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)

チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) - 丸万チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) - 丸万チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) - 丸万チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) - 丸万

厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。

用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※電子レンジ・オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161390W70-101袋(8枚)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
64161399W70-101箱(30袋×8枚)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする