アイモニカ
バックアップ材 丸
柔軟性、復元性に優れています。
軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。
断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材
木建材用目地材
土木建材目地材、シーリング用バックアップ材
水産用ロープ、注連縄用芯材
各種浮力材
弱電製品、精密機械の包装緩衝材
材質
ポリエチレン樹脂
色
ホワイト
長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162178
-
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64162187
-
40
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64162196
-
35
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64162205
-
30
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64162221
-
25
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください