曜日別特売

電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ

電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ - YAMAZEN(山善)

丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布
消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh
表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 ミニ シングル材質ポリエステル100%消費電力(W)32電源AC100V(50/60Hz)寸法(縦×横)(cm)130×801時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円内容量1枚
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165520YMS-102
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする