曜日別特売

こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W

こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W - METRO

コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機

用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円内容量1台
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165845MSU-501HT(K)
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする