加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス

加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス - UYEKI

給水タンクに袋のままポンと入れるだけで簡単除菌
加湿器内の雑菌を除去しヌメリ防止
安全性の高い自然由来の活性炭を使用
タンク内の消臭効果も!
使用量の目安:加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)
効果は約1ヶ月持続(1日2回給水した場合)

用途加湿器の除菌に。加湿器用除菌剤 掃除用洗剤 雑菌除去 洗浄 除菌 ヌメリ防止 消臭 タンク トレー 日本製成分徐放性抗菌活性炭タンク容量(L)2内容(5g×2包入)×3箱連続使用時間約1カ月(1日2回給水した場合)内容量1セット
注意
※すべての菌を除去するわけではございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165861-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする