曜日別特売

新)ニスタッチ(つやあり)

新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり) - カンペハピオ

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。
[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)内容量1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6416519700697670560000
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする