曜日別特売

ダンゼックスライトロープ 黒

ダンゼックスライトロープ 黒 - 泰興

国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。
引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。

用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641634816mm×200m3.66.26
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641634908mm×200m6.5108
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641634999mm×200m8.112.19
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416350810mm×200m10.215.710
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416351712mm×200m142212
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416352614mm×200m2029.414
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416353516mm×200m2636.716
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416355118mm×200m3346.118
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416356020mm×200m4054.920
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416356922mm×200m4968.622
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416357824mm×200m5879.424
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416358726mm×200m6891.326
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416359628mm×200m7910428
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416360530mm×200m9012230
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416362132mm×200m10213432
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416363034mm×200m11615234
オープン
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416363936mm×200m13016936
オープン
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416364838mm×200m14518738
オープン
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416365740mm×200m16020540
オープン
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする