曜日別特売

ダンゼックスクロスロープ 黒

ダンゼックスクロスロープ 黒 - 泰興

最高品質の国産ポリエチレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをクロスロープに仕上げました。
船舶の係留索、ホタテ養殖用ロープ、フロート取付用ロープなど幅広い用途でご使用頂いております。

用途水産、船舶、陸上など材質ポリエチレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.95内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641636666mm×200m3.16
オープン
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641636757mm×200m57
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641636918mm×200m6.48
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641637009mm×200m8.39
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416370910mm×200m10.310
オープン
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416371812mm×200m14.812
オープン
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416372714mm×200m20.114
オープン
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416373616mm×200m26.316
オープン
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416374518mm×200m33.318
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416376120mm×200m41.220
オープン
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416377022mm×200m49.822
オープン
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416377924mm×200m59.324
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416378826mm×200m69.626
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416379728mm×200m80.728
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416380630mm×200m92.730
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする