曜日別特売

ランバーロープ

ランバーロープ - 泰興

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。
通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。
天然繊維のように腐食することもありません。
水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。
綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。

用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641644096mm×200m3.53.66
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
641644188mm×200m66.28
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416442710mm×200m9.510.910
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416443612mm×200m1415.412
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416444514mm×200m18.620.614
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416446116mm×200m24.826.516
オープン
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416447018mm×200m30.833.318
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416447920mm×200m3840.220
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416448822mm×200m464822
オープン
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416449724mm×200m5456.924
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416450626mm×200m63.565.726
オープン
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416451528mm×200m73.775.528
オープン
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416453130mm×200m87.386.330
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416454036mm×200m12711936
オープン
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416454945mm×200m20319345
オープン
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする