曜日別特売

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ
暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで
単二型乾電池×4個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具質量(kg)9.3タンク容量(L)5暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175155SX-E2925WY(M)木目
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175171SX-E2925WY(W)エレガンスホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする