曜日別特売

大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L

大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心

用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー質量(kg)7ホワイト消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約15安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年連続加湿時間(時間)約10(強運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175180KSF-N15C(W)
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175180KSF-N15C(W)84515684KSF-M1003(W)KSF-N15C(W) スチームファン式加湿器 大容量 10L YAMAZEN(山善) 84515684スチームファン式加湿器 大容量 10LYAMAZEN(山善)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 約50平米の洋室で加湿
卸売・小売業

エアコンで暖房をしているので部屋が乾燥して印刷用紙が反るといった問題が発生していましたが、こちらの加湿器で相対湿度40%(室温26℃にて)まで加湿出来ますので作業環境が改善されました。ヒーター部に必要なだけ水を汲み上げて沸騰させる仕組みなようで、水全体を沸騰させるよりも立ち上がりが速いです。下部のタンクへ給水するさいにバケツなどで勢いよく注ぐと空気が入ってしまい満水状態でもエラーが出るようです。いきなり壊れたのかと焦りましたが排水して入れなおしたら通常動作に戻りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする