曜日別特売

加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター

加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター - シャープ

足元をしっかり温め、加湿も清潔にたっぷりと

適合床面積
【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳
【プラズマクラスター】約6畳
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター 大風量 加湿 Wセンサー コンパクト リビング 寝室質量(kg)5.5ホワイト電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3.1安全装置二重安全転倒OFFスイッチ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175189HX-TK12-W
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする