曜日別特売

足元パネルヒーター 底面ヒーター

足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーター - YAMAZEN(山善)

コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター
転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載
デスクワークや事務所作業に最適
最大表面温度:約45度

用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8内容量1台
取扱説明書:(2.87MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175198YPHS-160
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする