曜日別特売

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) - コロナ

信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ
暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで
単二型乾電池×4個使用(別売)
よごれま栓
火力調節幅25%
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
遠赤外線で暖かさが違う
3つの機能で強力消臭(触媒燃焼においとり&ニオイカット消火&クリーン燃焼)
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.87-2.15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175250SX-E2925Y(HD)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする