コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
ポータブル石油ストーブ SLシリーズ
レトロスタイルが魅力のインテリア暖房
タンク一体式
遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
色
ホワイト
電池
[乾電池別売]単一形/2個使用
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175259
SL-6625(W)
10.7
7
23畳まで(38m
2
)
17畳まで(28m
2
)
6.59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64175478
SL-5125(W)
9.9
6
18畳まで(29.5m
2
)
13畳まで(21.5m
2
)
5.14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください