寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射

寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

スピード点火で快適、エコモードで節約
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
遠赤ブレード:遠赤ブレードを搭載。遠赤外線量約20%アップ!(PKシリーズ)

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)23タイプ天板が熱くなります暖房出力(kW)7.00~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175277SV-7025PR(W)ホワイト待機時:0.7
オープン
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64175645SV-7025PK(W)ホワイト待機時:0.8
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64175661SV-7025PK(N)シャインゴールド待機時:0.8
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする