曜日別特売

こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型

こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 - YAMAZEN(山善)

【こたつ本体】
90×60cm 可愛い楕円形のこたつテーブル
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 一人用 円形 布団 おしゃれ ヒーター 北欧質量(kg)【こたつ本体】13.2【こたつ布団】2.5消費電力(W)300電源コード(m)3ヒーターMS-303H寸法(cm)【こたつ折りたたみ】約15【こたつ布団】約210×180保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×361時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0円、(弱)2.5円内容量1セット
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※こたつ本体とこたつ布団は別梱包でのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175399GFT-90602(WBR)+KYCABLEOV9060IV【本体】ウォルナットブラウン、【こたつ布団】アイボリー
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175408GFT-90602(WBR)+KYCABLEOV9060CA【本体】ウォルナットブラウン、【こたつ布団】キャメル
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175329GFT-90602(NB)+KYCABLEOV9060MB【本体】ナチュラル、【こたつ布団】ミディアムブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175338GFT-90602(NB)+KYCABLEOV9060IV【本体】ナチュラル、【こたつ布団】アイボリー
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175347GFT-90602(NB)+KYCABLEOV9060CA【本体】ナチュラル、【こたつ布団】キャメル
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175356GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060MB【本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ミディアムブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175365GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060IV【本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】アイボリー
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175381GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA【本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】キャメル
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64175390GFT-90602(WBR)+KYCABLEOV9060MB【本体】ウォルナットブラウン、【こたつ布団】ミディアムブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする