コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
石油ファンヒーター SRタイプ
ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。リモコン付きで大きな操作パネルの高機能モデル。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)
9.6
消費電力(W)
待機時:0.8、弱燃焼時:11、強燃焼時:21、秒速点火ON:平均約80
タンク容量(L)
5
運転音(dB)
弱燃焼時21・強燃焼時35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.4×32.4×42.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175460
FH-SR3325Y(W)
パールホワイト
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175469
FH-SR3325Y(N)
シャンパンゴールド
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった