曜日別特売

電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 - YAMAZEN(山善)

イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布
目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6内容量1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175925YHK-SP610.9通常タイプ36(弱)約16、(中)約28、(強)約36 ※1時間あたり100×70
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176781YHK-MSP601.2マルチタイプ(5WAY)36(弱)約16、(中)約28、(強)約36 ※1時間あたり100×70
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175487YMS-WSP621.4ロングタイプ55(弱)約12、(中)約25、(強)約35 ※1時間あたり160×70
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする