曜日別特売

石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証

石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 - コロナ

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーターミニシリーズ
暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
通常点火:55秒
燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間
消臭制御/ニオイカットメカ
オレンジ液
お知らせサイン(2色)
よごれま栓

用途冬の寒さ対策に。ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ質量(kg)7.9消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14、(待機時消費電力)0.9タンク容量(L)3.6運転音(dB)(弱)21、(強)33暖房出力(kW)2.50-0.66保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175521FH-M2525Y(C)グレイッシュベージュ
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175530FH-M2525Y(W)マットホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする