YAMAZEN(山善)
こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300W
80×60cm こたつテーブル布団セット
電源コード:中間入切スイッチ
天板はリバーシブル仕様
用途
こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル
質量(kg)
11
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03円、(弱)1.86円
内容量
1セット
取扱説明書:
(4.02MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175566
NCK-80603(WH/NA)-FSET
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64175575
NCK-80603(BK/BR)-FSET
ブラック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください