曜日別特売

石油ファンヒーター VXシリーズ

石油ファンヒーター  VXシリーズ - コロナ石油ファンヒーター  VXシリーズ - コロナ

消臭シャッター&新機能プレミアム消臭「極」プラス搭載。シンプルなシルエットとマット質感にこだわった高性能スタイリッシュモデル。
SIMPLE DESIGN:シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1:2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。
ダブルフロー&ターボモード搭載:ダブルフロー&ターボモード搭載:2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」プラス:コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)14.5ホワイトタンク容量(L)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×33.4×48.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
運転音(dB)
暖房出力(kW)
暖房の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175618FH-VX6725BY(W)待機時:0.6、弱燃焼時:12、強燃焼時:28、秒速点火ON:平均約100弱燃焼時28・強燃焼時426.65~1.06木造(戸建)17畳まで(28.0m2)、コンクリート(集合)24畳まで(39.5m2)
オープン
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64175670FH-VX7325BY(W)待機時:0.6、弱燃焼時:12、強燃焼時:29、秒速点火ON:平均約100弱燃焼時28・強燃焼時437.25~1.19木造(戸建)19畳まで(31.5m2)、コンクリート(集合)26畳まで(43.0m2)
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする