コロナ
石油ファンヒーター STシリーズ
大型操作パネル搭載。使いやすいハイスタンダードモデル。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
省エネ・ecoモード:ワンタッチで省エネ運転。ecoモードでかしこく節約。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
色
パールホワイト
タンク容量(L)
7.2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
運転音(dB)
暖房出力(kW)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175679
FH-ST4625BY(W)
12
待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:38、秒速点火ON:平均約80
弱燃焼時21・強燃焼時38
4.62~0.72
50.4×33.4×42.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64175715
FH-ST3625BY(W)
11.2
待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:36、秒速点火ON:平均約80
弱燃焼時21・強燃焼時36
3.60~0.59
44.2×33.4×42.6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64175731
FH-ST5725BY(W)
12
待機時:0.8、弱燃焼時:21、強燃焼時:40、秒速点火ON:平均約80
弱燃焼時21・強燃焼時40
5.65~0.80
50.4×33.4×42.6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった