曜日別特売

石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで)

石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) - コロナ

信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約126時間、(強燃焼時)約21時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製質量(kg)12消費電力(W)(弱燃焼時)4.5、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8タンク容量(L)7.2運転音(dB)(弱)21、(強)36暖房出力(kW)3.60-0.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×33.4×46.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175688FH-VX3625BY(H)グレー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175697FH-VX3625BY(W)ホワイト
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする