曜日別特売

こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm

こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団 正方形 省スペース ダイニングこたつ用布団 洗濯可能 80×80cm - YAMAZEN(山善)

丸洗い可能なダイニングこたつ用布団
対応こたつサイズ:幅80×奥行80×高さ70cmのダイニングこたつ
リモコンポケット付き
天板止め穴仕様

用途こたつ用掛け布団 ダイニングこたつ ダイニングこたつ掛け ハイタイプこたつ コタツ布団 炬燵質量(kg)1.5寸法(横×縦)(cm)220×220内容量1セット
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175767KY-GDT803(GY)
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする