曜日別特売

目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド

目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッド - YAMAZEN(山善)

目覚めをキレイにする電気敷きパッド 消臭プラス
表面温度:(弱)約30℃、(中)約40℃、(強)約51℃
室温センサー
切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)
洗濯機丸洗い可能(ドラム式を除く)
ダニ対策機能
頭寒足熱配線
気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ズレ防止用のゴムバンド付
寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房 おしゃれ ほっとカーペット材質ポリエステル100%消費電力(W)75電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5円、(中)1円、(強)1.4円内容量1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176467YWP-SD205F(T)2.4セミダブル200×120
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175776YWP-205F(T)2.1シングル200×100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175776YWP-205F(T)64175871YKSG-F34(GG)YWP-205F(T) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175871電気毛布 寝る消臭元 制菌 消臭 フランネル 小林製薬YAMAZEN(山善)1枚
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする