曜日別特売

リュクス Tubomi イヤーカフ

リュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイリュクス Tubomi イヤーカフ - メイダイ

誰にも気付かれずにコリ対策!オシャレも楽しめる毎日の健康美容♪
耳つぼセラピスト監修
肩・首のコリや目の疲れが軽減できる一般医療機器のイヤーカフ
アクセサリーとして使えて、コリや疲れも軽減できる一石二鳥なアイテム
シンプルなデザインだからお洋服を選ばない
耳つぼに興味がある方に、サロンに行かなくても自宅で手軽に試せる
繰り返し使用できるので、経済的
プレシオサ社、チェコ産のカットガラス使用でキラキラと上品な輝き
挟むときの強弱は調節できるので、いろんな箇所に付けれる

用途イヤーカフ 一般医療機器 耳つぼ 首こり 肩こり 目の疲れ 疲れ軽減 日本製材質真鍮(合金メッキ)、ガラス、ステンレス質量(g)片方1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.3×0.6×1.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00271000023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※改造しないでください
※金属アレルギーの方は使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175828ゴールドゴールド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
64175837シルバーシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする