スチーム式加湿器 上部給水

スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 上部給水 - YAMAZEN(山善)

上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応

用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル付属品水垢フィルター質量(kg)1.7消費電力(W)270電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)3電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175846KS-AA30(W)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする