曜日別特売

扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR

扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR - YAMAZEN(山善)

1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー
左右首振り
首振り角度:約60度
温風/送風切替
各モード強弱2段階
切タイマー:1/2/4時間
8時間自動OFFタイマー搭載
人感センサー搭載
上下手動ルーバー搭載
消臭フィルター搭載

用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン質量(kg)3.4消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54内容量1台
取扱説明書:(3.29MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175889YA-ZT1000(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
64175898YA-ZT1000(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする