YAMAZEN(山善)
こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 610W 取換用 手元コントローラー
こたつ用取替えヒーター 手元コントローラータイプ
ファン式温風ヒーター
温度調節:温調コントローラー
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途
取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
610
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
ヒーター
U字型石英管ヒーター
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×6
消費電力量(Wh)
(強)約183、(弱)約96
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.7円、(弱)約3.0円
内容量
1個
取扱説明書:
(7.09MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175916
NYH-FD600S
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください