曜日別特売

グラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト

グラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト - Aladdin

速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 温度2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×53内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175950AEH-G409N(G)グリーン
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175959AEH-G409N(W)ホワイト
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする