YAMAZEN(山善)
電気毛布 ボリュームフェイクファー
とろけるような柔らかい触り心地と立体感のある生地 ボリュームフェイクファー
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット
材質
ポリエステル100%
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量
1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176011
YPS-F31(GY)
Mサイズ(敷き毛布)
(HI)約21、(MID)約13、(LOW)約4
140×80
(HI)約0.7円、(MID)約0.4円、(LOW)約0.1円
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177490
YPK-F41(GY)
Lサイズ(掛け敷き毛布)
(HI)約35、(MID)約22、(LOW)約13
188×130
(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください