YAMAZEN(山善)
電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ
障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途
オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
(弱)200/(中)400/(強)600
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
発熱体
石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×51
内容量
1台
取扱説明書:
(2.08MB)
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176187
DS-SAK06(H)
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください