電気敷毛布

電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)電気敷毛布 - YAMAZEN(山善)

丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約23内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176196YMS-18通常サイズ32(HI)約21・(MID)約13・(LOW)約4130×80(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
64177307EMSS-90ミニサイズ20(HI)約12・(MID)約5・(LOW)約490×50(HI)約0.4円・(MID)約0.2円・(LOW)約0.1円
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする