曜日別特売

こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター

こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)

80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります

用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木質量(kg)19消費電力(W)600電源100V (50Hz/60Hz)ヒーターMHU-601E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
※こたつ布団は付属しません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176221GDT-HDN803(DB)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする