曜日別特売

ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付

ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター
急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング
暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで
切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)
温度設定:5-35℃
お部屋全体を穏やかに暖めます
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖質量(kg)5.1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176397YSG-1000LED
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする