曜日別特売

ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで

ジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージジョイー Joie ベビーキャリア サビー エア 抱っこ紐 新生児~体重15kgまで - カトージ

通気性の良いメッシュ素材でママも赤ちゃんも快適
マグネットバックルで取付簡単
メッシュ素材で通気性抜群
4通りで使用できる優れたキャリア
付属品:オーガニックコットン素材のスタイ(よだれカバー)2枚、オーガニックコットン素材のショルダーパッド2枚
適合基準:SG(抱っこひも)【対象年齢】
対面抱っこ(乳児用ブースターあり):約0~4カ月(首すわり前、体重3.5kg~)
対面抱っこ(乳児用ブースターなし):4カ月(首すわり後)~約24ヶ月(体重~14kg)
前向き抱っこ:6か月~約24ヶ月(体重~14kg)
おんぶ:9カ月~約36ヶ月(体重~15kg)【お手入れ方法】
洗濯機使用:液温30℃以下、非常に弱い操作で洗濯可能
漂白剤:使用不可
乾燥方法:タンブル乾燥不可、つり干しで自然乾燥
アイロン:使用不可
ドライクリーニング: 不可

用途抱っこひも おんぶ紐 メッシュ 通気性 おんぶ 抱っこ 対面抱き ベビー 赤ちゃん コンパクト よだれカバー付き savvy air材質本体シート、背中ベルトの調節ループ、背中ベルト、腰ベルト、ショルダーパッド面ファスナー、ショルダーパッドパイピング、よだれカバーパイピング:ポリエステル100%●ショルダーバックル:POM、マグネット、ナイロン●ショルダーバックルストラップ:コットン58%、ポリエステル39%、スパンデックス3%●ヘッドサポートボタン:ナイロン●ヘッドサポート、ショルダーパッド、よだれカバー:コットン100%●サイドバックル、背中ベルトアジャスター、日よけカバー用固定ボタン、肩ベルトアジャスター:POM●腰ベルトバックル:POM、ナイロン●腰ベルトアジャスター:ナイロン質量(g)970寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×31×61内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6417640669407コール
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6417641569409ビスク
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6417643169408スインダー
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする