こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用

こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 - YAMAZEN(山善)

こたつテーブル本体のみかこたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
電源コード:中間入切スイッチ
コード収納BOX付き
継脚付きで高さが調節可能(36/41cm)
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます
カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置
対応こたつの目安サイズ:幅75-80×奥行75-80cmの正方形型

用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター質量(kg)16.3消費電力(W)300電源100V(50Hz/60Hz)ヒーターMS-303H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36-411時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
取扱説明書:(1.14MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176501WG-805H(MB)1台-こたつ本体:ブラウン本体のみ
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176790WG-805H(MB)+AKF-1818(SG/IV)1セット-【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリーこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176808WG-805H(MB)+AKF-1818(GJ/BR)1セット-【こたつ布団】グレージュ/ブラウンこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176817WG-805H(MB)+AKF-1818(BR/CG)1セット-【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレーこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176826WG-805H(MB)+AKF-1818(OL/BR)1セット-【こたつ布団】オリーブ/ブラウンこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176835WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV)1セット-【こたつ布団】ラベンダー/アイボリーこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72188168WG-805H(MB)+AKF-1818(GJ/BR)【ワケあり】1セット※理由あり(未使用・パッケージ不良)【こたつ布団】グレージュ/ブラウンこたつ布団セット
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
64176799WG-805H(MB)+AKF-1818(IV/GJ)1セット-【こたつ布団】アイボリー/グレージュこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176851WG-805H(MB)+KKF-1818(NDGY)1セット-【こたつ布団】ノルディックグレーこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176860WG-805H(MB)+KKF-1818(NDMO)1セット-【こたつ布団】ノルディックモカこたつ布団セット
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする