曜日別特売

ハンズフリーブランケット 電気毛布

ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)ハンズフリーブランケット 電気毛布 - YAMAZEN(山善)

毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える
室温センサー搭載
穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造
首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書消費電力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)混率(%)ポリエステル100電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7保証期間1年寸法(縦×横)(cm)180×110表面温度(℃)(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4内容量1枚
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176510YMK-SMH40(GY)40180×110(電源側)約1.96、(本体側)約1.7
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする