曜日別特売

ホットカーペット カバー付き

ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット カバー付き - YAMAZEN(山善)

暖房面切替機能付き カバー付き 電気カーペット
温度調節目盛:5段階
表面温度:(3)約36度、(5)約45度
暖房面切替機能付き(全面/左面/右面)
フェイクファーカバー付き
ダニ対策機能
こたつ使用可
6時間後切タイマー

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房カーペット ほっとカーペット ホットマット材質カバー:表側/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム、裏側/ポリエステル100%、本体:ポリエステル100%電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.2内容量1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
1時間あたりの電気代目安(円)
サイズ(cm)
大きさ
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176519YZPH-300(BE)600(3)約8.7円、(5)約11.8円【カバー】190×235【本体】185×2303畳約1.2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176589YZPH-200(BE)400(3)約5.6円、(5)約7.8円【カバー】175×175【本体】170×1702畳約1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする