電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬

電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 - YAMAZEN(山善)

小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体
制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3)
切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
左右面切替
ダニ対策機能

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット電源コード(m)約1.5表面温度(℃)約45(強)内容量1枚
注意
※1 すべての菌に効果があるわけではありません
※2 商品の表側に制菌・消臭加工を施してあります
※3 汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果
※この商品は小林製薬株式会社より「敷く消臭元」の登録商標の使用許諾を受け、株式会社山善が企画製造を行っています
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
大きさ
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176607NUK-3045.37203畳約387195×235
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177456NUK-2042.75002畳約311176×176
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする