YAMAZEN(山善)
こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団 ソファ前こたつ 75×45cm 高さ調節 長方形 一人用 おしゃれ 300W ヒーター
75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能
用途
こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。
質量(kg)
10.5
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×39/44
消費電力量(Wh)
(強)約160、(弱)約80
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5円、(弱)2.5円
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.86MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176616
GSK-7545H(WBR)-FSET
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください