曜日別特売

空気をキレイにする ホットカーペット

空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにする ホットカーペット - YAMAZEN(山善)

気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
すべり止め加工
ダニ対策機能
コタツ併用可
小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 省エネ 電気カーペット ホットマット 消臭材質ポリエステル100%表面温度(℃)(温度3)36、(温度5)45内容量1枚
取扱説明書:(5.38MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
大きさ
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176641SUT-102暖房面積切替なし1601畳170×85(温度3)3.1円、(温度5)3.7円
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176948SUT-152暖房面積切替なし3001.5畳120×170(温度3)4.7円、(温度5)6.2円
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177289SUT-302暖房面積切替あり(全面/左面/右面)6003畳185×230(温度3)8.7円、(温度5)11.8円
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177481SUT-202暖房面積切替あり(全面/左面/右面)4002畳170×170(温度3)5.6円、(温度5)7.8円
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする