曜日別特売

こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル

こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 70×70cm 正方形 天面リバーシブル - YAMAZEN(山善)

70×70cm 正方形 コンパクトこたつ 天面リバーシブル
電源コード:中間入切スイッチ
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用
無段階温度調節
一人暮らしにピッタリな正方形こたつ布団セット
布団を外せばテーブルとして年中使用可能

用途こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつ布団 こたつセット 一人用 おしゃれ コンパクト質量(kg)11消費電力(W)300電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターMS-303H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×38.51時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円内容量1セット
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176668LCR-7070(WH/NA)-FSETホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64176677LCR-7070(BK/BS)-FSETブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする